Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Transportwagen W 172, Längsseite mit Ausschnitt, Schiebegriffe, 645 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Transportwagen W 172, Längsseite mit Ausschnitt, Schiebegriffe, 645 l
Aluminium-Transportwagen W 172, Längsseite mit Ausschnitt, Schiebegriffe, 645 l
Aluminium-Transportwagen W 172, Längsseite mit Ausschnitt, Schiebegriffe, 645 l
Artikel-Nr.:
     894-ZW40634
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40634
EAN/GTIN:
     4003866406340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
zarges kastenwagen
ZARGES Aluminium-Transportwagen W 172 robuster Kastenwagen für betriebliche Logistik
Aluminium-Transportwagen W 172

  • eine Längsseite mit Ausschnitt (ca. 123,0 x 29,5 cm)
  • Stirn- und Seitenwandverstärkung
  • großdimensioniertes Rand- und Bodenprofil
  • Behälterausschnitt mit Profileinfassung
  • ein Schiebegriff je Stirnseite
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung
  • gummibereift, rollengelagert

Technische Daten:

  • Inhalt: 645 l
  • Innenmaß (L x B x H): 150,0 x 90,0 x 70,0 cm
  • Außenmaß (L x B x H): 165,0 x 95,0 x 98,0 cm
  • Gewicht: ca. 37,0 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
165,0
Fassungsvermögen [l]:
945
Gewicht [kg]:
37
Höhe [cm]:
98,0
Innenbreite [cm]:
150
Innenhöhe [cm]:
70
Innentiefe [cm]:
90
Tiefe [cm]:
95,0
Produktart:
Kastenwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
4
Ausstattung:
Ausschnitt
Bockrollen:
2
Lenkrollen:
2
Wandart:
Aluminium
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Aluminium-Transportwagen W 172, Längsseite mit Ausschnitt, Schiebegriffe, 645 l, ZARGES
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,34*
€ 977,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,01*
€ 977,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,41*
€ 977,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,50*
€ 980,19*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.348,72*
€ 1.421,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,40*
€ 1.691,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,05*
€ 1.655,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,30*
€ 1.617,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,72*
€ 1.604,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.