Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Transportwagen W 170, 4 Gummireifen in Eckanordnung, Inhalt: 415 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Transportwagen W 170, 4 Gummireifen in Eckanordnung, Inhalt: 415 l
Aluminium-Transportwagen W 170, 4 Gummireifen in Eckanordnung, Inhalt: 415 l
Aluminium-Transportwagen W 170, 4 Gummireifen in Eckanordnung, Inhalt: 415 l
Artikel-Nr.:
     894-ZW40631
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40631
EAN/GTIN:
     4003866406319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Kastenwagen
Werkstattwagen
ZARGES Aluminium-Transportwagen W 170 robuster Kastenwagen für betriebliche Logistik
ZARGES Aluminium-Transportwagen W 170

  • stabiles Boden- und Randprofil
  • Stirn- und Seitenwandverstärkung
  • umlaufende Sicken und Ecksicken
  • Fahrwerksanschlussprofile aus Leichtmetall
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen (125 mm Durchmesser)
  • rollengelagerte Gummireifen in Eckanordnung

Technische Daten

Inhalt: 415 l

  • Innenmaß (L x B x H): 100,0 x 64,0 x 65,0 cm
  • Außenmaß (L x B x H): 105,0 x 69,0 x 85,5 cm
  • Gewicht: ca. 19,5 kg

Inhalt: 655 l

  • Innenmaß (L x B x H): 125,0 x 70,0 x 75,0 cm
  • Außenmaß (L x B x H): 130,0 x 75,0 x 95,5 cm
  • Gewicht: ca. 23,7 kg

Auf Anfrage auch mit anscharniertem Deckel erhältlich!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
105,0
Fassungsvermögen [l]:
415
Gewicht [kg]:
19,5
Höhe [cm]:
85,5
Innenbreite [cm]:
100
Innenhöhe [cm]:
65
Innentiefe [cm]:
64
Tiefe [cm]:
96,0
Produktart:
Kastenwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
4
Bockrollen:
2
Lenkrollen:
2
Wandart:
Aluminium
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, zarges kastenwagen, kastenwagen, Aluminium-Transportwagen W 170, 4 Gummireifen in Eckanordnung, Inhalt: 415 l, ZARGES
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,73*
€ 466,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,14*
€ 466,65*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,83*
€ 466,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,09*
€ 476,94*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 613,82*
€ 674,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,01*
€ 802,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,75*
€ 787,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,55*
€ 755,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,29*
€ 739,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,82*
€ 730,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 613,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.