Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupen Kompaktlupe, LED-Licht, 3-fache Vergrößerung, schwarz, 11,8 x 4,7 x 1,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lupen Kompaktlupe, LED-Licht, 3-fache Vergrößerung, schwarz, 11,8 x 4,7 x 1,4 cm
Lupen Kompaktlupe, LED-Licht, 3-fache Vergrößerung, schwarz, 11,8 x 4,7 x 1,4 cm
Lupen Kompaktlupe, LED-Licht, 3-fache Vergrößerung, schwarz, 11,8 x 4,7 x 1,4 cm
Lupen Kompaktlupe, LED-Licht, 3-fache Vergrößerung, schwarz, 11,8 x 4,7 x 1,4 cm
Artikel-Nr.:
     894-WE7500
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2717501
EAN/GTIN:
     4003801794037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Wedo Lupe ausziehbare Kompaktlupe, mit extra hellem LED-Licht
WEDO® Kompaktlupe mit LED-Licht

  • ausziehbare Lupe mit extrahellem LED-Licht
  • LED durch Hochziehen des Oberteils einschaltbar
  • 3,5 x 3,8 cm große Kunststofflinse für 3-fache Vergrößerung
  • elegantes, flaches Gehäuse mit mattierter Kunststoffoberfläche
  • inkl. Batterien

Maße (H x B x T): 11,8 x 4,7 x 1,4 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,7
Höhe [cm]:
11,8
Linsenbreite [cm]:
3,5
Linsenhöhe [cm]:
3,8
Tiefe [cm]:
1,4
Produktart:
Lupe
Produktkategorie:
Werkzeuge
Farbe:
schwarz
Anzahl Batterien:
2
Ausstattung:
Licht
Batterietyp:
CR1220
Lieferung inkl.:
Batterien
Stromversorgung:
Batterien
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Lithium
Batterieart:
Knopfzellen
Einzelbatteriegewicht [g]:
3
Produktbatteriegewicht [g]:
6
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 10,59*
1
€ 5,50*
ab € 6,52*
€ 10,59*
9 Tage
33
1
€ 5,87*
ab € 7,27*
€ 10,78*
1
€ 7,95*
ab € 7,30*
€ 11,13*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.