Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-WE2201 Herst.-Nr.: 212201 EAN/GTIN: 4003801733036 |
| | |
|
| | |
| Wedo Rollhocker Step Kunststoff Elefantenfuß schwarz, Tragkraft 150 kg, mit dickem Gummistandring WEDO® Rollhocker aus Kunststoff Die wirtschafltiche Alternative aus bruchfestem, wiederverwertbaren Kunststoff. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen. Mit einem Kick lässt er sich in alle Richtungen befördern, auch auf Teppichböden. Bei einer Belastung ab 5 kg steht der Hocker unverrückbar fest auf seinem integrierten Gummistandring. Die Montage erfolgt sekundenschnell - Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken. Werkzeuge sind nicht erforderlich. - Höhe: belastet 42,5 cm, unbelastet 43,0 cm
- Ø oben: 29,0 cm, Ø unten: 44,0 cm
- Tragkraft: 150 kg
- Gewicht: 3,7 kg
Weitere Informationen: | | Durchmesser oben [cm]: | 29 | Durchmesser unten [cm]: | 44 | Gewicht [kg]: | 3,7 | Höhe [cm]: | 43,0 | Produktart: | Rollhocker | Produktkategorie: | Steighilfen | Farbe: | schwarz | Tragfähigkeit [kg]: | 150 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,15* | € 32,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,46* | € 34,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 27,76* | € 34,26* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,32* | € 34,55* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 53,55* | € 63,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,55* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|