Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit S-Haken 100er Pack Version: 04 - blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger mit S-Haken 100er Pack Version: 04 - blau
Schlüsselanhänger mit S-Haken 100er Pack Version: 04 - blau
Artikel-Nr.:
     894-WE1030.04
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262803403
EAN/GTIN:
     4003801038858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
wedo schlüsselanhänger blau
schlüssel anhänger
Wedo Schlüsselanhänger mit S-Haken Kunststoff, verschiedene Farben auswählbar

Ausgewählte Version: 04 - blau

WEDO® Schlüsselanhänger mit S-Haken

Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit S-Haken. Zur übersichtlichen Kennzeichnung von Schlüsseln.

  • die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln
  • Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm
  • verschiedene Farben

  • Version: 04 - blau
Weitere Informationen:
Beschriftungsbreite [mm]:
33
Beschriftungshöhe [mm]:
14
Produktart:
Schlüsselanhänger
Produktkategorie:
Schlüsselanhänger
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, WEDO
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0407*
€ 0,0782*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0912*
€ 0,1548*
2 Tage
400
200
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,139*
€ 0,193*
1 Tag
400
200
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,14922*
€ 0,20422*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.