Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robbyrob Nitro-Universalverdünnung, Inhalt: 1,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robbyrob Nitro-Universalverdünnung, Inhalt: 1,0 l
Robbyrob Nitro-Universalverdünnung, Inhalt: 1,0 l
Robbyrob Nitro-Universalverdünnung, Inhalt: 1,0 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-WB4213
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     4213200000
EAN/GTIN:
     4001068723012
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Terpentinöl
Verdünnung
terpentinöl 1l
verdünnung
Robbyrob Nitro-Universalverdünnung zum Entfernen vom Schmutz-, Fett- und Farbflecken
Robbyrob® Nitro-Universalverdünnung

Spezialverdünner für 2-Komponenten-Lacke

  • hervorragender Glanz & Verlauf nach der Trocknung
  • sehr hohe Lösekraft
  • sparsam im Verbrauch
  • ausgewogene Trocknung

Inhalt: 1,0 l


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Verdünnung
Produktkategorie:
Lösungsmittel
Gebinde:
Dose
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ätzwirkung | Ausrufezeichen | Flamme | Gesundheitsgefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,97*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,97*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.