Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterwischer Teleskopstange 3 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterwischer Teleskopstange 3 x 60 cm
Fensterwischer Teleskopstange 3 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     894-VW1023
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     12930S20
EAN/GTIN:
     4006533016477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterreinigungsset
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
vermop fensterreinigungsset
Vermop Fensterreinigungsset TopLock Lieferumfang: Teleskopstange 3-teilig (3x 60 cm = 180 cm)
VERMOP® Fensterreinigungs-Set

Fensterputzen leicht gemacht. Das Profi-Komplett-Set für optimale Glasreinigung.

Komplett-Set bestehend aus:

  • Glassman Sicherheitsschaber
  • Fensterwischer LockHead 35 cm kompl. mit Wischergummi, 35 cm, und 2 Ersatzgummis
  • Material: 18% Polyamid, 82% Polyester
  • Einwaschträger 35 cm mit 2 x Lock Strip 35 cm
  • Teleskopstange, 3-teilig (3 x 60 cm = 180 cm)

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
35
Produktart:
Fensterwischer
Produktkategorie:
Fensterwischer
Weitere Suchbegriffe: fensterreinigungsset, Fensterwischer Reinigungssystem, VERMOP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 59,94*
€ 82,13*
€ 4,95*
ab € 98,62*
€ 134,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 98,62*
€ 134,54*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 110,21*
€ 149,81*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.