Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungssystem Nasswisch-Wagen, integrierte Deichsel,55x65x97 mm, 2 W. je 20 l gelb u. anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Reinigungssystem Nasswisch-Wagen, integrierte Deichsel,55x65x97 mm, 2 W. je 20 l gelb u. anthrazit
Reinigungssystem Nasswisch-Wagen, integrierte Deichsel,55x65x97 mm, 2 W. je 20 l gelb u. anthrazit
Reinigungssystem Nasswisch-Wagen, integrierte Deichsel,55x65x97 mm, 2 W. je 20 l gelb u. anthrazit
Artikel-Nr.:
     894-VW1010
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10432
EAN/GTIN:
     4006533005167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Vermop Nasswischwagen TWIXTER integrierte Deichsel, 2x Wannen je 20 l in gelb u. anthrazit
VERMOP® Reinigungssystem TWIXTER

Der Nasswischwagen TWIXTER wird in Edelstahl-Ausführung gefertigt.

  • zwei Wannen à 20 Liter sorgen für hygienische Trennung von Schmutz- und Sauberwasser
  • ergonomische Twixter-Presse mit arretierbarem Presshebel ermöglicht ein kraftsparendes Pressen der Wischbezüge

Lieferumfang:

  • 1 x Grundgestell Twixter, inkl. Deichsel, Rollen 75 mm
  • 1 x Wanne, 20 Liter, in gelb
  • 1 x Wanne, 20 Liter, in anthrazit
  • 1 x Flachpresse, gelb

Maße (L x B x H): 55,0 x 65,0 x 97,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,0
Höhe [cm]:
97,0
Tiefe [cm]:
65,0
Produktart:
Reinigungswagen
Produktkategorie:
Reinigungswagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 393,19*
€ 477,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,09*
€ 490,49*
€ 4,95*
ab € 406,33*
€ 493,75*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 404,74*
€ 493,75*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 493,75*
€ 587,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 485,08*
€ 577,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 457,82*
€ 544,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 438,66*
€ 522,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 404,74*
€ 481,64
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.