Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO SIGN Rondo Türschilder, Maße (B x H x T): 15,5 x 15,5 x 1,2 cm Version: 52 - ultramarineblau RAL 5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARIO SIGN Rondo Türschilder, Maße (B x H x T): 15,5 x 15,5 x 1,2 cm Version: 52 - ultramarineblau RAL 5002
VARIO SIGN Rondo Türschilder, Maße (B x H x T): 15,5 x 15,5 x 1,2 cm Version: 52 - ultramarineblau RAL 5002
Artikel-Nr.:
     894-VS21.52
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     VS21.52
EAN/GTIN:
     4044589351388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
VARIO SIGN Türschild Rondo mit hochwertigem ABS-Kunststoffrahmen in verschiedenen Farbvarianten

Ausgewählte Version: 52 - ultramarineblau RAL 5002

VARIO SIGN Türschilder

Die Vario Sign-Türschilder sind im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Das schlichte Türschild aus ABS-Kunststoff mit einer Abdeckung aus entspiegeltem Polykarbonat zeichnet sich durch seine breite Farbpalette aus.

Die Einlagen lassen sich durch Abnehmen der Kunststoffabdeckung schnell und einfach wechseln. Das Modell Rondo besticht durch seine abgerundeten Ecken.

 

  • empfohlene Beschriftungstechnik: Creativpapier

 

Material:

Rahmen: ABS-Kunststoff

Abdeckung: entspiegeltes Polycarbonat

 

Farbvarianten für Modell Rondo:

50
dunkelgrün
RAL 6029

52
ultramarinblau
RAL 5002

54
rot
RAL 3003

56
hellgrau
RAL 7036

58
weiß
RAL 9010

60

anthrazit

RAL 7021


  • Version: 52 - ultramarineblau RAL 5002
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,5
Höhe [cm]:
15,5
Tiefe [cm]:
1,2
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Vario Sign Rondo
Verschluss:
Klemmverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
15,5 × 15,5 × 1,2
B × H:
15,5 × 15,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 155x155mm, rahmen türschild, türschilder wolk, Rondo VarioSign, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 8,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 8,64*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 17,11*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.