Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX 60070 phynomic XG Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 09 - Größe: 09


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX 60070 phynomic XG Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 09 - Größe: 09
UVEX 60070 phynomic XG Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 09 - Größe: 09
UVEX 60070 phynomic XG Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 09 - Größe: 09
UVEX 60070 phynomic XG Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 09 - Größe: 09
Artikel-Nr.:
     894-UX60070.09
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6007009
EAN/GTIN:
     4048612036648
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Arbeitshandschuhe 60070 phynomic XG höchste Griff- und Rutschsicherheit bei öligen Anwendungen

Ausgewählte Version: 09 - Größe: 09

uvex 60070 phynomic XG Montagehandschuh

Hochwertiger Schutzhandschuh für besonders starken Halt im Einsatz bei öligen Umgebungen und Maschinenteilen.

  • perfekter Halt bei öligen Anwendungen
  • sehr gutes Tastgefühl
  • besonders atmungsaktiv
  • sehr gute Hautverträglichkeit
  • robust
  • Einsatzgebiet: Montage, Wartungsarbeiten und Präzisionsarbeiten
  • Beständigkeit: für feuchte und ölige Anwendungsbereiche
  • OEKO-TEX® Standard 100
  • EN 388:2016: 4121X

Material: Elasthan, Polyamid

Beschichtung: Polymer-Xtra-Grip-Schaum

Farbe: schwarz, schwarz

Größen: 8-10

VE = 1 Paar

 

Einsatzbereich:

Beton- und Stuckateurarbeit, Klempnerei

Klimatechnik- und Heizungsinstallation

Mauerei, Steinmetz, Pflasterarbeit, Bauschlosserei

 


  • Version: 09 - Größe: 09
  • Größen: 8-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
1214
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz
Beschichtung:
Aqua-Polymer
Eigenschaft:
griffsicher | atmungsaktiv
Umweltschutz:
Öko-Tex Standard 100
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Polyamid
Größenvarianten:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe uvex gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, UVEX
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1130
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,56*
2 Tage
16
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,62*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,12*
3 Tage
54
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,30*
Lager 894
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.