Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-TW5460L.2 Herst.-Nr.: 120406 EAN/GTIN: 092399729990 |
| | |
|
| | |
| Trodat Professional 4.0 5460 Datumstempel mit Standardtext 4,0 mm Schrifthöhe Ausgewählte Version: 2 - BEZAHLTTrodat Professional Datumsstempel mit Standardtextentrodat® Professional – Der Profi für den Alltag - selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
- leichtgängige Automatik – leiser Abdruck, weiche Bewegung
- hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff
- besonders sauberes Stempeln
- Sichtfenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Stempelmotivs
- keine Berührung des Stempelkissens durch neuartige Bandabdeckung
- Verstärkungssteg PowerBar sorgt für extra Langlebigkeit des Gerätes
Weitere Informationen: | | Produktart: | Datumsstempel | Stativstempel | Produktkategorie: | Stempel | Datumsart: | Monatskürzel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar | Farbe Abdruck: | blau/rot | Standardtext: | Eingegangen | Bezahlt | Stempelabdruck: | Datum mit Standardtext | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, trodat professional datumsstempel blau/rot, permanentstempel, selbstfärber trodat, Trodat Professional 5460 Datumstempel mit Standardtext, 4 mm Schrifthöhe, Kissen z, Trodat |
| | |
| |