Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Professional 5440 Datumstempel, 2 Texte z. Wechseln, blau-rot max. Abdruckmaß 49x28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trodat Professional 5440 Datumstempel, 2 Texte z. Wechseln, blau-rot max. Abdruckmaß 49x28 mm
Trodat Professional 5440 Datumstempel, 2 Texte z. Wechseln, blau-rot max. Abdruckmaß 49x28 mm
Trodat Professional 5440 Datumstempel, 2 Texte z. Wechseln, blau-rot max. Abdruckmaß 49x28 mm
Trodat Professional 5440 Datumstempel, 2 Texte z. Wechseln, blau-rot max. Abdruckmaß 49x28 mm
Trodat Professional 5440 Datumstempel, 2 Texte z. Wechseln, blau-rot max. Abdruckmaß 49x28 mm
Artikel-Nr.:
     894-TW5440L
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     121369
EAN/GTIN:
     190084213691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Trodat Professional 4.0 Datumstempel mit Standardtext 4,0 mm Schrifthöhe, Kissen zweifarbig blau-rot
Trodat Professional Datumsstempel mit Standardtexten zum Wechseln

trodat® Professional – Der Profi für den Alltag

  • selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
  • die mitgelieferten Standardtexte können beliebig eingeleget und gewechselt werden
  • leichtgängige Automatik – leiser Abdruck, weiche Bewegung
  • hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff
  • besonders sauberes Stempeln
  • Sichtfenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Stempelmotivs
  • keine Berührung des Stempelkissens durch neuartige Bandabdeckung
  • Verstärkungssteg PowerBar sorgt für extra Langlebigkeit des Gerätes

Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
49
Abdruckhöhe [mm]:
28
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktart:
Datumsstempel | Stativstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar
Farbe Abdruck:
blau/rot
Standardtext:
Eingegangen | Erledigt
Stempelabdruck:
Datum mit Standardtext zum Wechseln
Material:
Edelstahl
Abdruckmaß [mm]:
49 x 28
Ersatzkissen 2-farbig:
6/53/2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 35,22*
€ 49,17*
€ 6,78*
ab € 36,44*
€ 49,17*
€ 4,95*
ab € 40,15*
€ 54,00*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 40,48*
€ 54,00*
€ 3,50*
ab € 46,06*
€ 60,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.