Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Professional 5430 Datumstempel, 3 Texte z. Wechseln, blau-rot max. Abdruckmaß 41x24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trodat Professional 5430 Datumstempel, 3 Texte z. Wechseln, blau-rot max. Abdruckmaß 41x24 mm
Trodat Professional 5430 Datumstempel, 3 Texte z. Wechseln, blau-rot max. Abdruckmaß 41x24 mm
Trodat Professional 5430 Datumstempel, 3 Texte z. Wechseln, blau-rot max. Abdruckmaß 41x24 mm
Trodat Professional 5430 Datumstempel, 3 Texte z. Wechseln, blau-rot max. Abdruckmaß 41x24 mm
Trodat Professional 5430 Datumstempel, 3 Texte z. Wechseln, blau-rot max. Abdruckmaß 41x24 mm
Artikel-Nr.:
     894-TW5430L
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     121345
EAN/GTIN:
     190084213455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Trodat Professional 4.0 Datumstempel mit Standardtext 4,0 mm Schrifthöhe, Kissen zweifarbig blau-rot
Trodat Professional Datumsstempel mit Standardtexten zum Wechseln

trodat® Professional – Der Profi für den Alltag

  • selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
  • die mitgelieferten Standardtexte können beliebig eingeleget und gewechselt werden
  • leichtgängige Automatik – leiser Abdruck, weiche Bewegung
  • hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff
  • besonders sauberes Stempeln
  • Sichtfenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Stempelmotivs
  • keine Berührung des Stempelkissens durch neuartige Bandabdeckung
  • Verstärkungssteg PowerBar sorgt für extra Langlebigkeit des Gerätes

Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
41
Abdruckhöhe [mm]:
24
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktart:
Datumsstempel | Stativstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar
Farbe Abdruck:
blau/rot
Standardtext:
Eingegangen | Bezahlt | Gebucht
Stempelabdruck:
Datum mit Standardtext zum Wechseln
Material:
Edelstahl
Abdruckmaß [mm]:
41 x 24
Ersatzkissen 2-farbig:
6/50/2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 22,95*
€ 31,73*
€ 6,95*
ab € 22,50*
€ 31,75*
1 Tag
30
€ 5,49*
ab € 24,11*
€ 32,66*
€ 7,95*
ab € 23,63*
€ 33,01*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 26,10*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
20446
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.