| |
|
| Artikel-Nr.: 894-TW5117 Herst.-Nr.: 120208 EAN/GTIN: 190084202084 |
| | |
|
| | |
| Trodat Professional 4.0 5117 Wortbanddrehstempel mit Datum 12 Texte am Wortband, Schrifthöhe Datum 4,0 mm Trodat Professional Wortbanddrehstempel mit Datumtrodat® Professional – Der Profi für den Alltag - selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
- leichtgängige Automatik – leiser Abdruck, weiche Bewegung
- hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff
- besonders sauberes Stempeln
- Sichtfenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Stempelmotivs
- keine Berührung des Stempelkissens durch neuartige Bandabdeckung
- Verstärkungssteg PowerBar sorgt für extra Langlebigkeit des Gerätes
Weitere Informationen: | | Abdruckbreite [mm]: | 54 | Abdruckhöhe [mm]: | 4 | Schrifthöhe [mm]: | 4 | Produktart: | Datumsstempel | Stativstempel | Produktkategorie: | Stempel | Datumsart: | Monatskürzel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar | Farbe Abdruck: | schwarz | Standardtext: | Eingegangen | Gemahnt | Fakturiert | Beantwortet | Bezahlt | Kontrolliert | Erledigt | Überwiesen | Gebucht | Bestellt | Betrag erh. | Termin | Stempelabdruck: | Datum mit Standardtext | Material: | Edelstahl | Abdruckmaß [mm]: | 54 x 4 | Ersatzkissen 1-farbig: | 6/56 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datumbandstempel, Datumbänderstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel, trodat datumstempel 4mm, permanentstempel, selbstfärber trodat, Trodat Professional 5117 Datumstempel, 4 mm mit Wortband zum Drehen, 12 Texte, max, Trodat |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 37,15* | € 52,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 42,54* | € 57,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,69* | € 58,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,51* | € 59,49* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,51* | € 59,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|