Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printy 4810 Mini-Datumstempel, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 21x3,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Printy 4810 Mini-Datumstempel, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 21x3,8 mm
Printy 4810 Mini-Datumstempel, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 21x3,8 mm
Printy 4810 Mini-Datumstempel, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 21x3,8 mm
Artikel-Nr.:
     894-TW4810
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     70381
EAN/GTIN:
     092399703815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Trodat Printy 4810 Mini-Datumstempel 3,8 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstaben
Trodat Printy Datumsstempel

trodat® Printy – Perfekt für unterwegs

  • besonders klein und leicht
  • angenehme Haptik
  • leichtgängiges Stempeln
  • mit eingebautem Stempelkissen – ganz ohne Nachtränken
  • ergonomische Form für bequemes Stempeln
  • 100 % sauberer Kissenwechsel, ohne den Farbspeicher zu berühren
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum Ändern des Datums

Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
21
Abdruckhöhe [mm]:
3,8
Schrifthöhe [mm]:
3,8
Produktart:
Datumsstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar
Farbe Abdruck:
schwarz
Farbe Gehäuse:
schwarz
Stempelabdruck:
Datum
Material:
Kunststoff
Abdruckmaß [mm]:
21 x 3,8
Ersatzkissen 1-farbig:
6/4910
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 3,40*
€ 5,25*
64 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 5,67*
1 Tag
177
1
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,68*
1 Tag
48
1
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 5,70*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.