Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 1117 Wortbanddrehstempel mit Datum Texte am Wortband,max. Abdruckmaß 68x4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Classic 1117 Wortbanddrehstempel mit Datum Texte am Wortband,max. Abdruckmaß 68x4 mm
Classic 1117 Wortbanddrehstempel mit Datum Texte am Wortband,max. Abdruckmaß 68x4 mm
Artikel-Nr.:
     894-TW1117
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54340
EAN/GTIN:
     9008056543404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Trodat Classic 1117 Wortbanddrehstempel mit Datum 12 Texte am Wortband, Schrifthöhe Datum 4,0 mm
Trodat Classic Wortbanddrehstempel mit Datum

trodat® Classic – Einfach und traditionell

  • Der Klassiker des Stempelns
  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabi

Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
68
Abdruckhöhe [mm]:
4
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktart:
Datumsstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Stempelabdruck:
Datum mit Standardtext
Material:
Stahl
Abdruckmaß [mm]:
68 x 4
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,73*
€ 9,93*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 9,94*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 10,06*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,11*
€ 10,44*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
20448
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.