Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen für Hartböden passend zu den Modellen TS4830, TS4875,


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rollen für Hartböden passend zu den Modellen TS4830, TS4875,
Rollen für Hartböden passend zu den Modellen TS4830, TS4875,
Rollen für Hartböden passend zu den Modellen TS4830, TS4875,
Artikel-Nr.:
     894-TS6990
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     6990
EAN/GTIN:
     4014296224886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl-Rollen für Hartböden
Topstar® Rollen

TOPSTAR Stuhlrollen für harte Böden

Rollen passen zu den folgenden Bürostühlen:

  • TS5020 (TOPSTAR HEAD POINT SY)
  • TS5030 (TOPSTAR NET PRO)
  • TS5035 (TOPSTAR SOFT PRO)
  • TS5055 (TOPSTAR Lady Sitness Deluxe)

1 VE = 5 Rollen

Stiftdurchmesser: 1,1 cm

Rollendurchmesser: 6,5 cm

Gesamtdurchmesser: 9,0 cm


Weitere Informationen:
Produktart:
Rollen
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Gabel:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Kunststoff
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 15,00*
12 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 15,02*
3 Tage
63
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 12,63*
€ 15,83*
4 Tage
24
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 12,77*
€ 16,03*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 12,38*
€ 16,28*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,00*
€ 17,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,99*
€ 17,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,57*
€ 17,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,27*
€ 16,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,89*
€ 16,53
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,99*
€ 14,27
pro Satz
1 Satz enthält 5 Rollen (ab € 2,398* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
TA309AT380
ab € 303,96*
Sonstiges
Topstar
TA309AT200
ab € 303,93*
Sonstiges
Topstar
TA309AT230
ab € 302,97*
Sonstiges
Topstar
6990W WEISS
ab € 17,66*
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
6990-3
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.