Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 600 plus, mit Sitzhöhenverstellung, Gewicht 6 kg, Sitzhöhe 59-84 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 600 plus, mit Sitzhöhenverstellung, Gewicht 6 kg, Sitzhöhe 59-84 cm
Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 600 plus, mit Sitzhöhenverstellung, Gewicht 6 kg, Sitzhöhe 59-84 cm
Artikel-Nr.:
     894-TS4925
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260D10T
EAN/GTIN:
     4014296174914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Topstar Tec 60 Skai Drehhocker mit Gleitern und Fußring, stabile Sitzfläche aus Kunstleder
Topstar® TEC 60

Die Möglichkeit von verschiedenen Sitzhöhen und Ausstattungsmerkmale bieten individuelle Lösungen für diverse Nutzungszwecke.

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • runde, stabile Sitzfläche
  • formschönes und stabiles Kunststoffkreuz in schwarz
  • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrolle
  • mit Fußring

Weitere Informationen:
Durchmesser Fuß [cm]:
60
Gewicht [kg]:
6,9
Sitzbreite [cm]:
35
Sitzhöhe [cm]:
54-80
Sitztiefe [cm]:
35
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Gleiter
Material:
Kunstleder
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
€ 2,90*
ab € 83,74*
€ 92,55*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,87*
€ 101,93*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 92,05*
€ 102,03*
€ 5,50*
ab € 89,81*
€ 102,24*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 94,58*
€ 104,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.