Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort Fenster, Maße (LxB): 1,2 x 1,5 m Version: 01 - anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort Fenster, Maße (LxB): 1,2 x 1,5 m Version: 01 - anthrazit
tesa Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort Fenster, Maße (LxB): 1,2 x 1,5 m Version: 01 - anthrazit
Artikel-Nr.:
     894-TN1230.01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55195-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448377944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort Fenster stabiles Aluminium-Insektenschutzgitter

Ausgewählte Version: 01 - anthrazit

tesa® Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort

Das tesa® Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort lässt sich leicht anbringen und hält zuverlässig Fliegen und Mücken fern.

  • extraflache und einfach zuschneidbare Aluminiumprofile
  • Montage ohne Bohren
  • extrem fester Halt
  • individuell anpassbar
  • uneingeschränkte und klare Sicht
  • hohe UV-Beständigkeit
  • Öffnen und Schließen der Fenster uneingeschränkt möglich
  • Inkl. passender Einhänge-Federn für alle gängigen Fenster-Blendrahmen

Hinweis : Montage nur möglich, wenn alle 4 Seiten vollständig am Fensterrahmen anliegen können (nicht möglich bei Regenabweisern / Wetterschenkeln)


  • Version: 01 - anthrazit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Produktart:
Insektenschutzgitter
Produktkategorie:
Schädlingsbekämpfung
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, tesa fliegengaze, fenster insektenschutzrahmen, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,48*
€ 103,01*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 80,48*
€ 103,01*
€ 3,50*
ab € 88,79*
€ 112,96*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 174,03*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.