Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Kombi Abfallsammler, Florenz, 25 ltr., weiß, rot,grau, schwarz Version: 4 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Kombi Abfallsammler, Florenz, 25 ltr., weiß, rot,grau, schwarz Version: 4 - schwarz
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Kombi Abfallsammler, Florenz, 25 ltr., weiß, rot,grau, schwarz Version: 4 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-TH3902.4
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390037
EAN/GTIN:
     4260058005563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
TKG Florenz Kombi-Abfallsammler Ascher mit selbstlöschendem Papierkorb

Ausgewählte Version: 4 - schwarz

TKG Kombi Abfallsammler Florenz

  • Kombination aus Ascher und selbstlöschendem Papierkorb
  • Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
  • für Innen- und überdachte Außenbereiche

Material: Stahlblech mit resistenter Pulverbeschichtung


  • Version: 4 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Höhe [cm]:
80,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Abfalleimer | Regenschutzdach
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,50*
€ 105,76*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,45*
€ 106,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,74*
€ 106,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,35*
€ 128,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 102,93*
€ 129,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
99267
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.