Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Wandmodell 18 x 41 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 3 - neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Wandmodell 18 x 41 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 3 - neusilber
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Wandmodell 18 x 41 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 3 - neusilber
Artikel-Nr.:
     894-TH3601.3
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360044 - neusilber
EAN/GTIN:
     4260058004221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
TKG Rondo Kombisammler Wandmodell, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet

Ausgewählte Version: 3 - neusilber

TKG Kombisammler Rondo

  • schwarzer Sicherheitsascher an der Oberseite
  • Abfallbehälter mit großer Einwurföffnung
  • erhältlich als Stand-, Wand- und Bodenbehälter

Material: Stahlblech pulverbeschichtet


  • Version: 3 - neusilber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,0
Höhe [cm]:
41,0
Tiefe [cm]:
18,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Wandascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
silber
Ausstattung:
Abfalleimer
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 73,02*
€ 89,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 73,32*
€ 89,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,91*
€ 90,06*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 74,25*
€ 91,03*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 76,01*
€ 93,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.