Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Aschebecher TKG Sicherheitstischascher Rondo Piccoloweiß, rot, neusilber, graphit, 15 x 7 cm Version: 2 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Aschebecher TKG Sicherheitstischascher Rondo Piccoloweiß, rot, neusilber, graphit, 15 x 7 cm Version: 2 - rot
Ascher Aschebecher TKG Sicherheitstischascher Rondo Piccoloweiß, rot, neusilber, graphit, 15 x 7 cm Version: 2 - rot
Artikel-Nr.:
     894-TH3502.2
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350004
EAN/GTIN:
     4260058003385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Rondo Piccolo Sicherheitstischascher mit extra breitem Seitenrand, verschiedene Farben möglich

Ausgewählte Version: 2 - rot

TKG Sicherheits-Tischascher Rondo Piccolino und Rondo Piccolo

  • breiter Seitenrand verhindert das Herausfallen von liegengelassenen Zigaretten
  • alle Modelle sind zweifarbig (Deckel schwarz, Korpus nach Wahl)

Hinweis:

Modell 'Piccolino' nur in rot erhältlich!


  • Version: 2 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
7,0
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Tischascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,25*
€ 27,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 27,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 30,06*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 30,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 24,90*
€ 31,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2949613
ab € 17,19*
Ähnlich
SETON
Y2954797
ab € 9,00*
Ähnlich
SETON
Y2663221
ab € 18,95*
Ähnlich
SETON
Y2949258
ab € 12,04*
Ähnlich
SETON
Y2664884
ab € 31,63*
Ähnlich
SETON
Y2664881
ab € 19,00*
Ähnlich
SETON
Y2664883
ab € 29,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.