Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür-Schaukasten, Ecken abger., Innenber., 135 x 106 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetür-Schaukasten, Ecken abger., Innenber., 135 x 106 cm
Schiebetür-Schaukasten, Ecken abger., Innenber., 135 x 106 cm
Schiebetür-Schaukasten, Ecken abger., Innenber., 135 x 106 cm
Schiebetür-Schaukasten, Ecken abger., Innenber., 135 x 106 cm
Schiebetür-Schaukasten, Ecken abger., Innenber., 135 x 106 cm
Artikel-Nr.:
     894-SW5433
Herst.-Nr.:
     103500433
EAN/GTIN:
     4250366509747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
WSM Schiebetür-Schaukasten SR 18x DIN A4 Ecken spitz, für den Innenbereich, silberfarbig eloxiert
WSM® Schiebetür-Schaukasten SN und SR

  • rollengelagerte, diebstahlgeschützte Glas-Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas
  • abschließbar über Druckzylinderschloss
  • wahlweise mit spitzen oder abgerundeten Ecken aus Zink-Druckguss erhältlich
  • Bautiefe 33 mm
  • alu-silberfarbig eloxiert
  • kratzfeste und magnethaftende Rückwand, silber

Im Lieferumfang sind 4 Magnete sowie 2 Schlüssel enthalten.


Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
3,3
Breite [cm]:
135,0
Höhe [cm]:
106,0
Innenbreite [cm]:
130
Innenhöhe [cm]:
99,5
Innentiefe [cm]:
3,3
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
12
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
rund
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Schiebetür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,93*
€ 853,40*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,75*
€ 857,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,74*
€ 872,52*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 830,30*
€ 879,85*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 973,02*
€ 1.035,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,16*
€ 1.231,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,43*
€ 1.228,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,17*
€ 1.199,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,71*
€ 1.178,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,02*
€ 1.157,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,33*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,61*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,63*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 77,01*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,86*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.