Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W
Artikel-Nr.:
     894-SW3408
Herst.-Nr.:
     103000703
EAN/GTIN:
     4250366530208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung Schaukasten
Schaukasten-Beleuchtung
LED Wannenleuchte
Displayschaukasten
WSM Schaukästen Beleuchtung 905 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption
WSM® LED-Langfeldleuchte 26W

  • geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 97,0 cm
  • Bestell-Nr.: SW3003, SW3013, SW3023, SW3303, SW3313 und SW3323

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
90,5
Produktart:
Leuchtmittel
Produktkategorie:
Schaukästen
Leistung [W]:
26,0
Leuchtmittel:
LED
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,52*
€ 153,29*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,49*
€ 153,31*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,82*
€ 157,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,60*
€ 158,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 145,51*
€ 180,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500017
ab € 428,04*
Sonstiges
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500279
ab € 520,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.