Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundversorgung Pflaster,Söhngen Spender,130 detectable in 5 versch. Größen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wundversorgung Pflaster,Söhngen Spender,130 detectable in 5 versch. Größen
Wundversorgung Pflaster,Söhngen Spender,130 detectable in 5 versch. Größen
Artikel-Nr.:
     894-ST9981
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009981
EAN/GTIN:
     4250108807414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Söhngen Pflasterspender Detectable gelb gefüllt mit 130 verschiedenen detektablen Wundpflaster
SÖHNGEN® Plasterspender detectable

Geeignet für alle Tätigkeitsbereiche, in denen mit Nahrungsmitteln umgegangen wird. Schnell visuell erkennbar durch blaue Einfärbung, bei Verlust schnell und leicht auffindbar. Durch den Aluminiumstreifen unter dem Wundkissen können die Pflaster mit allen herkömmlichen Metalldetektoren wiedergefunden werden.

  • aus blauem wasserfestem Polyethylen
  • hypoallergen und atmungsaktiv
  • der Acrylatkleber ist besonders hautverträglich und klebt zuverlässig
  • einzeln hygienisch eingesiegelt

Inhalt:

  • 40 Pflasterstrips 2,0 x 7,2 cm
  • 40 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
  • 20 Fingerkuppenverbände 4,3 x 7,2 cm
  • 20 Fingergelenkverbände 4,0 x 7,2 cm
  • 10 Fingerverbände 2,0 x 18,0 cm

Pflasterspender gefüllt mit 115 detektierbaren Wundpflastern in 5 verschiedenen Größen. Jede Größe ist in einem Fach untergebracht. Einfache Nachbefüllung. Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit transparentem Deckel. Pflasterspender kann griffbereit an der Wand befestigt werden. Lieferung inkl. Wandhalterung und Befestigungssatz.

Abmessungen (B x H x T): 16,0 x 12,2 x 5,7 cm


Weitere Informationen:
Produktart:
Pflasterspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
blau | gelb
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
detektierbar
Einsatzbereich:
Lebensmittelbranche
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
Inhalt [Stück]:
130
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 24,13*
€ 32,58*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 24,15*
€ 32,58*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 24,74*
€ 33,30*
1
€ 4,95*
ab € 25,89*
€ 34,29*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 26,36*
€ 34,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009988
ab € 3,97*
Zubehör
Söhngen
1009982
ab € 14,61*
Zubehör
Söhngen
KR09986
ab € 11,68*
Zubehör
Söhngen
KR09985
ab € 15,94*
Zubehör
Söhngen
KR09983
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.