Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salvequick Nachfüllset Pflasterstrips elastisch, Inhalt: 6 x 40 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Salvequick Nachfüllset Pflasterstrips elastisch, Inhalt: 6 x 40 Stück
Salvequick Nachfüllset Pflasterstrips elastisch, Inhalt: 6 x 40 Stück
Salvequick Nachfüllset Pflasterstrips elastisch, Inhalt: 6 x 40 Stück
Artikel-Nr.:
     894-ST9444
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6444
EAN/GTIN:
     7310610064440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Salvequick Pflaster Nachfüllset für Pflasterspender Salvequick Pflasterstrips elastisch Refill 6444
Salvequick® Nachfüllsets für Pflasterspender

Pflaster elastsich

passt sich dank des flexiblem und atmungsaktivem Materials den Bewegungen der Haut an

Maße:

  • 24 Stück: 7,2 x 1,9 cm
  • 16 Stück: 7,2 x 2,5 cm

Inhalt: 6 x 40 Stück

 

Refill Nr.: 6444


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
7,2
Produktart:
Wundpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
beige
Eigenschaft:
elastisch
Marke:
Salvequick
Inhalt [Stück]:
40
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
294
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 21,98*
€ 22,18*
1 Tag
294
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 24,06*
€ 28,65*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,28*
€ 30,75*
3 Tage
200
1
pro Kartonage
€ 5,49*
ab € 25,72*
€ 30,75*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,95*
€ 41,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,86*
€ 49,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,51*
€ 49,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,09*
€ 46,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,95*
€ 42,78
pro Packung
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.