Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen aluderm-aluplast Wundverbandpflaster elastisch Verbandkasten-Nachfüllset nach DIN 13157, 13164 und 13169


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Söhngen aluderm-aluplast Wundverbandpflaster elastisch Verbandkasten-Nachfüllset nach DIN 13157, 13164 und 13169
Söhngen aluderm-aluplast Wundverbandpflaster elastisch Verbandkasten-Nachfüllset nach DIN 13157, 13164 und 13169
Söhngen aluderm-aluplast Wundverbandpflaster elastisch Verbandkasten-Nachfüllset nach DIN 13157, 13164 und 13169
Artikel-Nr.:
     894-ST9196
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009196
EAN/GTIN:
     4250108806257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Söhngen aluderm-aluplast Wundverbandpflaster elastisch Verbandkasten-Nachfüllset nach DIN 13157, 13164 und 13169
SÖHNGEN aluderm®-aluplast Verbandkasten-Set

für Verbandkästen nach DIN 13157, DIN 13164 und DIN 13169.

  • 12 Abschnitte à 10 x 6 cm
  • elastisch
  • Abschnitte einzeln eingesiegelt

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [cm]:
10
Norm:
DIN 13157 | DIN 13164 | DIN 13169
Produktart:
DIN Nachfüllprodukt | Wundpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
elastisch
Marke:
SÖHNGEN
Inhalt [Stück]:
8
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Füllsatz nach DIN 13164, Füllsatz nach DIN 13169, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Verbandkasten, Verbandskästen, Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, söhngen erste hilfe kasten weiß, söhngen verbandkasten, verbandkasten weiß, Söhngen aluderm-aluplast Wundverbandpflaster elastisch Verbandkasten-Nachfüllset, 13164 und 13169, Söhngen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,69*
€ 2,87*
2 Tage
56
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,92*
7 Tage
24
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,39*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 3,60*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 4,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 2,58* pro Satz)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
SOH303024
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.