Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Pflasterspender mit transp. Abdeckhaube, ohne Inhalt, Gr.22x11,5x5,2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth Pflasterspender mit transp. Abdeckhaube, ohne Inhalt, Gr.22x11,5x5,2cm
Cederroth Pflasterspender mit transp. Abdeckhaube, ohne Inhalt, Gr.22x11,5x5,2cm
Cederroth Pflasterspender mit transp. Abdeckhaube, ohne Inhalt, Gr.22x11,5x5,2cm
Artikel-Nr.:
     894-ST9075
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     490710
EAN/GTIN:
     7310804907102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Sofortpflaster
salvequick sofortpflaster
Cederroth Pflasterspender ohne Inhalt Inneneinteilung für 2 Salvequick Pflastersets
Cederroth Pflasterspender

für Salvequick® Pflastersets

Beim Herausziehen aus dem Spender ist eine Pflasterhälfte klebefertig zur Verwendung. Austausch der Pflastersets nur mit Spezialschlüssel möglich.

Abmessungen (B x H x T): 22,0 x 5,2 x 11,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,0
Höhe [cm]:
11,5
Tiefe [cm]:
5,2
Produktart:
Pflasterspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender, Cederroth Pflasterspender mit transp. Abdeckhaube, ohne Inhalt, Gr.22x11, 5x5, 2cm, Cederroth
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 12,84*
1
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 13,39*
1
€ 5,90*
ab € 8,57*
€ 13,41*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 13,50*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
180101
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.