Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Pflasterspender m. 2 Pflastersets u. transp. Abdeckhaube, 22x11,5x2cm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Cederroth Pflasterspender m. 2 Pflastersets u. transp. Abdeckhaube, 22x11,5x2cm
Cederroth Pflasterspender m. 2 Pflastersets u. transp. Abdeckhaube, 22x11,5x2cm
Cederroth Pflasterspender m. 2 Pflastersets u. transp. Abdeckhaube, 22x11,5x2cm
Cederroth Pflasterspender m. 2 Pflastersets u. transp. Abdeckhaube, 22x11,5x2cm
Artikel-Nr.:
     894-ST9070
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     490700
EAN/GTIN:
     7310610019075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Cederroth Pflasterspender inkl. 2 Salvequick Pflastersets mit elastischen und wasserfesten Pflastern
Cederroth Pflasterspender

für Salvequick® Pflastersets

Beim Herausziehen aus dem Spender ist eine Pflasterhälfte klebefertig zur Verwendung. Austausch der Pflastersets nur mit Spezialschlüssel möglich.

Abmessungen (B x H x T): 22,0 x 5,2 x 11,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,0
Höhe [cm]:
11,5
Tiefe [cm]:
5,2
Produktart:
Pflasterspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
beige | grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
elastisch | wasserfest
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
Inhalt [Stück]:
85
Angebote (50)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,08*
€ 17,38*
2 Tage
116
pro Box
€ 5,50*
ab € 15,25*
€ 17,47*
pro Box
€ 5,50*
ab € 15,59*
€ 18,53*
4 Tage
104
pro Box
€ 4,99*
ab € 16,82*
€ 19,25*
Lager 894
pro Box
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 19,78*
Menge:  Box  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,78*
€ 23,54
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,18*
€ 21,63
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Box
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,98*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Söhngen
1009454V
ab € 20,97*
Zubehör
Söhngen
1009470
ab € 5,58*
Zubehör
Söhngen
1009444
ab € 4,97*
Zubehör
Söhngen
1009036V
ab € 1,01778*
Zubehör
Cederroth
6454
ab € 3,29734*
Zubehör
Cederroth
6735
ab € 10,50*
Zubehör
Cederroth
51030126
ab € 100,40*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
51030127
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.