Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumententisch zur Ausstatt. v. Sanitätsräumen, Vierkantrohr, weiß, 4 Laufrollen,Gr. 64x47,5x85cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Instrumententisch zur Ausstatt. v. Sanitätsräumen, Vierkantrohr, weiß, 4 Laufrollen,Gr. 64x47,5x85cm
Instrumententisch zur Ausstatt. v. Sanitätsräumen, Vierkantrohr, weiß, 4 Laufrollen,Gr. 64x47,5x85cm
Instrumententisch zur Ausstatt. v. Sanitätsräumen, Vierkantrohr, weiß, 4 Laufrollen,Gr. 64x47,5x85cm
Artikel-Nr.:
     894-ST61096
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001096
EAN/GTIN:
     4250108808756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentenwagen
Söhngen Instrumententisch weiß mit Schublade, zwei Tischplatten und vier Laufrollen
SÖHNGEN Instrumententisch

  • Gestell Vierkantrohr, weiß lackiert
  • mit vier Laufrollen
  • kunststoffbeschichtete Tischplatten
  • kugelgelagerte Schublade


Maße: 64,0 x 47,5 x 85,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
64,0
Höhe [cm]:
85,0
Tiefe [cm]:
47,5
Produktart:
Instrumententisch
Produktkategorie:
Tische
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff | Metall
Weitere Suchbegriffe: Instrumententisch zur Ausstattung von Sanitätsräumen, Söhngen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,64*
€ 357,98*
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 334,38*
€ 377,27*
Frei Haus
ab € 384,51*
€ 435,30*
€ 4,95*
ab € 384,50*
€ 435,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 385,69*
€ 435,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,72*
€ 518,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,28*
€ 502,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,29*
€ 494,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,69*
€ 458,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0301125
ab € 38,70*
Zubehör
Söhngen
1009910
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.