Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker zur Ausstattung von Sanitätsräumen, Sitzfläche 37cm, höhenverstellbar von 39 - 51 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehhocker zur Ausstattung von Sanitätsräumen, Sitzfläche 37cm, höhenverstellbar von 39 - 51 cm
Drehhocker zur Ausstattung von Sanitätsräumen, Sitzfläche 37cm, höhenverstellbar von 39 - 51 cm
Artikel-Nr.:
     894-ST61064
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001064
EAN/GTIN:
     4250108808039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Söhngen Drehhocker schwarz mit Kunstlederbezug, höhenverstellbar und gepolstert
SÖHNGEN Drehhocker für Sanitätsräume

  • schwarz lackiertes Gestell
  • Sitz: Durchmesser 37,0 cm
  • gepolstert, mit Kunstlederbezug
  • mit gebremsten Doppelrollen
  • höhenverstellbar 39,0 - 51,0 cm

Weitere Informationen:
Produktart:
Drehhocker
Produktkategorie:
Hocker
Farbe:
schwarz
Material:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Patientenstuhl, Untersuchungs-Stuhl, Untersuchungsdrehsessel, Untersuchungsstuhl, drehhocker rollen, untersuchungs stuhl, söhngen untersuchungsstuhl, Drehhocker zur Ausstattung von Sanitätsräumen, Söhngen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 152,04*
€ 184,19*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 151,99*
€ 184,19*
Frei Haus
ab € 172,95*
€ 206,45*
3 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 184,95*
€ 220,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,59*
€ 220,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0301125
ab € 38,40*
Zubehör
IBENA Interior
3560-150-200-816-000
ab € 40,49*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0153-SW
ab € 306,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.