| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ST3019 Herst.-Nr.: 3003019(3003018+3003112) EAN/GTIN: 4250108806745 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Erste Hilfe Nachfüllset Füllung nach DIN 13157 mit Erweiterung DIN 13157 SÖHNGEN Nachfüllset nach DIN 13157 und DIN 13169 inkl. Erweiterungsset Die Füllung der Erste-Hilfe Nachfüllsets basieren auf dem Basisinhalt nach DIN 13157/DIN 13169 und enthalten darüber hinaus ein Erweiterungsset als wertvolle Ergänzung. Inhalt Erweiterungsset: - 1 Air-Vita® Bi-Protect
- 4 Mullkompressen ca. 10,0 x 10,0 cm einzeln
- 6 DERMOTEKT® Kompressen ca. 10,0 x 10,0 cm einzeln
- 1 aluderm®-aluplast elastisch Strips ca. 1,9 x 7,2 cm / 50 Stück
- 1 Pinzette vernickelt spitz 8,0 cm
- 1 x Sicherheitsnadeln Größe 3 / 12 Stück
- 1 aluderm®-aluplast Sterilverband ca. 7,0 x 5,3 cm
- 1 WS-fix Netzverband Gr. 3 / 4 m Arm, Bein im PE-Druckverschlussbeutel
- 1 WS-fix Netzverband Gr. 4 / 4 m Kopf, Schenkel im PE-Druckverschlussbeutel
- 1 Piktogramm "Eintragung in das Verbandbuch", Einzelzuschnitt
- 1 PE-Druckverschlussbeutel 18,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 13157 | Produktart: | Nachfüllset | Produktkategorie: | Verbandkästen und -schränke | Marke: | SÖHNGEN | Inhalt [Stück]: | 145 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, füllsatz din 13157 söhngen, füllsatz nach din 13157, söhngen füllsatz nach din 13157, Nachfüllset für Verbandschrank, SÖHNGEN Füllung nach DIN 13157 mit Erweiterung, DIN 13157, Söhngen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,72* | € 44,51* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,64* | € 44,51* | | | | | | 64 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 50,36* | € 64,86* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 58,15* | € 73,94* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 59,17* | € 73,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,64* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|