Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruheraumliege Kopf-/Fußteil verstellbar, Höhe 50 cm, Liegefl. 200x70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ruheraumliege Kopf-/Fußteil verstellbar, Höhe 50 cm, Liegefl. 200x70cm
Ruheraumliege Kopf-/Fußteil verstellbar, Höhe 50 cm, Liegefl. 200x70cm
Ruheraumliege Kopf-/Fußteil verstellbar, Höhe 50 cm, Liegefl. 200x70cm
Ruheraumliege Kopf-/Fußteil verstellbar, Höhe 50 cm, Liegefl. 200x70cm
Artikel-Nr.:
     894-ST1127
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001127s
EAN/GTIN:
     4250108801948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Söhngen Ruheraumliege 50 cm hoch schwarz Kopf- und Fußteil mehrstufig verstellbar, Beine einklappbar
SÖHNGEN Ruheraumliege 50 cm hoch

  • hochbelastbar, formaldehydfrei,
  • Liegefläche aus Qualitäts-Schaumstoff (40 mm stark)
  • Polsterbezug aus gewebeverstärktem schwarzem Kunstleder
  • Kopfteil bzw. Kopf- und Fußteil mehrstufig verstellbar
  • Liege mit Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
  • Rahmengestell aus Vierkantprofilen aus Stahl
  • bis max. 150 kg

Farbe (Liegefläche): schwarz

Liegefläche: ca. 200,0 x 70,0 cm

Gewicht: ca. 37,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Gewicht [kg]:
37
Höhe [cm]:
50,0
Länge [cm]:
200
Produktart:
Untersuchungsliege
Produktkategorie:
Sanitätsliegen
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Montageort:
Boden
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunstleder | Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, söhngen ruheliege, behandlungsliege, Ruheraumliege Kopf-/Fußteil verstellbar, Höhe 50 cm, Liegefl. 200x70cm, Söhngen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,12*
€ 360,66*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 324,04*
€ 374,17*
Frei Haus
ab € 333,99*
€ 381,95*
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 357,50*
€ 396,75*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 432,03*
€ 477,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,28*
€ 567,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,85*
€ 563,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,55*
€ 552,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,28*
€ 542,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,49*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,27*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.