Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage K - 2xklappbar, Trage K, Größe 230,20 cmx55,60cmx13,70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krankentrage K - 2xklappbar, Trage K, Größe 230,20 cmx55,60cmx13,70 cm
Krankentrage K - 2xklappbar, Trage K, Größe 230,20 cmx55,60cmx13,70 cm
Krankentrage K - 2xklappbar, Trage K, Größe 230,20 cmx55,60cmx13,70 cm
Krankentrage K - 2xklappbar, Trage K, Größe 230,20 cmx55,60cmx13,70 cm
Artikel-Nr.:
     894-ST1006
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601005
EAN/GTIN:
     4250108802020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
söhngen krankentrage klappbar
bahre
Söhngen Krankentrage K 2x klappbar hochbelastbar mit Sicherungsgurten und 4 Gleitfüßen
Söhngen Krankentrage klappbar

SÖHNGEN Krankentrage K - 2 x klappbar

nach DIN 13024

Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. Mit 4 Gleitfüßen. Tragenbezug: beschichtetes Chemiefasergewebe, mit Kopfkissentasche.

Abmessungen: ca. 230,2 x 55,6 x 13,7 cm

Faltmaß: ca. 104,0 x 13,0 x 18,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,6
Höhe [cm]:
13,7
Länge [cm]:
230,2
Produktart:
Krankentrage
Produktkategorie:
Sanitätsliegen
Farbe:
grau
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: soehngen bahre, Söhngen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,99*
€ 183,43*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,33*
€ 184,98*
€ 4,95*
ab € 159,78*
€ 189,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,15*
€ 207,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 218,87*
€ 258,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601017
ab € 599,02*
Zubehör
Söhngen
0601015
ab € 523,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.