Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank HEIDELBERG, Norm, Stahlblech weiß lackiert,DIN 13157 eintürig, Größe 30,2x36,2x14,0cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Verbandschrank HEIDELBERG, Norm, Stahlblech weiß lackiert,DIN 13157 eintürig, Größe 30,2x36,2x14,0cm
Verbandschrank HEIDELBERG, Norm, Stahlblech weiß lackiert,DIN 13157 eintürig, Größe 30,2x36,2x14,0cm
Artikel-Nr.:
     894-ST1001
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     5001001
EAN/GTIN:
     4250108801276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Söhngen Verbandschrank Heidelberg mit Füllung nach DIN 13157
SÖHNGEN Verbandschrank HEIDELBERG

mit Füllung gemäß DIN 13157

  • Stahlblech, weiß
  • eintürig
  • Sicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
  • Innen: 1 höhenverstellbarer Einlegeboden und klappbares Ablagetableau

Abmessungen (B x H x T): ca. 30,2 x 36,2 x 14,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,2
Höhe [cm]:
36,2
Tiefe [cm]:
14,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Stahlblech
B × H × T [cm]:
30,2 × 36,2 × 14,0
Angebote (52)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 2,90*
ab € 52,41*
€ 67,30*
2 Tage
28
pro Satz
€ 5,95*
ab € 54,13*
€ 68,85*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 70,89*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 61,65*
€ 80,10*
Lager 894
pro Satz
€ 4,95*
ab € 68,19*
€ 86,36*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,36*
€ 102,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 84,24*
€ 100,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 80,28*
€ 95,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 76,27*
€ 90,76
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,19*
€ 81,15
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,19*
Zubehör
Söhngen
0303018
ab € 17,71*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,26*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0502055
ab € 7,80*
Zubehör
Söhngen
3003019
ab € 50,15*
Zubehör
Söhngen
ab € 6,32*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,40*
Zubehör
k.A.
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.