Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie Ratiopac 20my, 1 VE = 6 Rollen, 270m x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstretchfolie Ratiopac 20my, 1 VE = 6 Rollen, 270m x 50 cm
Handstretchfolie Ratiopac 20my, 1 VE = 6 Rollen, 270m x 50 cm
Handstretchfolie Ratiopac 20my, 1 VE = 6 Rollen, 270m x 50 cm
Handstretchfolie Ratiopac 20my, 1 VE = 6 Rollen, 270m x 50 cm
Artikel-Nr.:
     894-SR5070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SR5070
EAN/GTIN:
     4044589174970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Active Workplace Handstretchfolie 20my besonders reiß- und stoßfest, hochwertiges PE-Material
ActiveWorkplace® Handstretchfolie

Mit dieser Stretchfolie halten Sie Paletten und andere Verpackungen im Handumdrehen fest zusammen.

Folie einfach unter Spannung um die Palette wickeln, fertig! Durch hochwertiges PE-Material besonders reiß- und stoßfest.

  • Folie 20 µ
  • Folie transparent
  • Rollenlänge: 300,0 m, Folienbreite: 50,0 cm

1 VE = 6 Rollen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
50,0
Länge [m]:
300,00
Stärke [mm]:
0,02
Produktart:
Handstretchfolie
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Ratiopac Handstretchfolie 17my, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,95*
ab € 88,89*
€ 101,19*
Lager 894
6
€ 4,95*
ab € 88,82*
€ 101,19*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 607,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.