Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax professional 05432000 Motor und KaltReiniger 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax professional 05432000 Motor und KaltReiniger 500 ml
sonax professional 05432000 Motor und KaltReiniger 500 ml
sonax professional 05432000 Motor und KaltReiniger 500 ml
Artikel-Nr.:
     894-SN2020
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     05432000
EAN/GTIN:
     4064700543201
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Sonax Professional 05432000 Motor- und Kaltreiniger beseitigt alle Öl- und Fettverschmutzungen von Motoren und Maschinenteilen
SONAX® 05432000 Motor+KaltReiniger 500 ml

Beseitigt schnell und zuverlässig alle Öl- und Fettverschmutzungen von Motoren, Maschinenteilen, Aggregaten und Werkzeugen.

Das Produkt verfügt über eine hervorragende Kriechfähigkeit, so dass auch schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht werden.

  • leichte Anwendung
  • schnell wirkend
  • stark lösend

Anwendung

  • SONAX Motor + KaltReiniger aufsprühen
  • Ca. 3-5 Minuten einwirken lassen
  • bei starken Verschmutzungen mit Bürste nachreiben
  • Anschließend mit starkem Wasserstrahl abspritzen

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Motorreiniger
Produktkategorie:
Industriereiniger
Gebinde:
Sprühflasche
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2020</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">7,60</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,00*
ab € 6,14*
€ 8,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 8,27*
1 Tag
67
6
€ 5,50*
ab € 6,42*
€ 8,52*
6
€ 4,90*
ab € 6,28*
€ 8,67*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.