Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax professional 04723000 PowerEis-Rostlöser m. EasySpray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax professional 04723000 PowerEis-Rostlöser m. EasySpray 400 ml
sonax professional 04723000 PowerEis-Rostlöser m. EasySpray 400 ml
sonax professional 04723000 PowerEis-Rostlöser m. EasySpray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SN1900
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04723000
EAN/GTIN:
     4064700472303
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser 400 ml dose
rostlöser
rostlöser 400ml
Sonax Professional 04723000 PowerEis-Rostlöser Rostlöser mit Vereisungseffekt und
SONAX® 04723000 PowerEis-Rostlöser m. EasySpray 400 ml

Durch die eintretende Schockvereisung werden festsitzende Verbindungen wie Schrauben, Muttern oder Scharniere noch effektiver gelöst. In der Roststruktur entstehen feinste Risse, wodurch der Wirkstoff tiefer eindringen kann. Der transparente Schutzfilm schützt blanke Metallteile dauerhaft vor Korrosion.

  • Schockvereisung
  • unterwandert Rost und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
  • geruchsneutral
  • Überkopf-sprühbar
  • hohe Kriechfähigkeit
  • schnell lösend

Anwendung

  • Dose vor Gebrauch schütteln
  • Aufsprühen und mehrere Minuten einwirken lassen
  • bei Schraubverbindungen erneut aufsprühen und sofort lösen
  • nicht auf Reifenventile sprühen

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Rostlöser
Produktkategorie:
Entferner
Gebinde:
Sprühdose
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1900</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">5,30</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sonax
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 5,93*
6
€ 4,90*
ab € 4,38*
€ 6,01*
17 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 6,31*
2 Tage
18
12
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,36*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01215* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.