Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax Microfaser Tücher Plus Innen & Scheibe 416541, (2 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
sonax Microfaser Tücher Plus Innen & Scheibe 416541, (2 Stück)
sonax Microfaser Tücher Plus Innen & Scheibe 416541, (2 Stück)
sonax Microfaser Tücher Plus Innen & Scheibe 416541, (2 Stück)
Artikel-Nr.:
     894-SN1410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04165410
EAN/GTIN:
     4064700416543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Sonax Microfaser Tücher Plus Innen & Scheibe zur einfachen Reinigung von Glas, Spiegeln und Kunststoff
SONAX® 04165410 MicrofaserTücher PLUS Innen & Scheibe 2 Stück

Extrem feine MicrofaserTücher. Zur Reinigung von allen glatten (z. B. Glas, Spiegel, Kunststoff etc.) und rauen Oberflächen (z. B. Polster, Himmel, strukturierte Cockpits etc.) geeignet.

  • hinterlassen keine Streifen, Schlieren oder Fusseln
  • kann feucht, mit Reinigungsmittel sowie trocken eingesetzt werden
  • waschbar

Textilzusammensetzung: 80% Polyester, 20% Polyamid


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Länge [cm]:
40
Stück [VE]:
2
Produktart:
Mikrofasertuch | Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
grün
Material:
Polyamid | Polyester
Polyamidanteil [%]:
2000 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Inhalt [Stück]:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 6,78*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,78*
1 Tag
112
2
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 7,82*
2
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 7,855*
1
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
04165000
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.