Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax xtreme Polster- & Alcantara Reiniger 206300, 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax xtreme Polster- & Alcantara Reiniger 206300, 400ml
sonax xtreme Polster- & Alcantara Reiniger 206300, 400ml
sonax xtreme Polster- & Alcantara Reiniger 206300, 400ml
sonax xtreme Polster- & Alcantara Reiniger 206300, 400ml
sonax xtreme Polster- & Alcantara Reiniger 206300, 400ml
sonax xtreme Polster- & Alcantara Reiniger 206300, 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SN1400
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02063000
EAN/GTIN:
     4064700206304
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray
Sonax Xtreme Polster- & Alcantara Reiniger reinigt tiefenwirksam und schonend Textilien, mit Geruchsvernichter
SONAX® 02063000 XTREME Polster- & AlcantaraReiniger 400 ml

Reinigt gründlich und schonend alle Textilien im Innenraum wie z. B. Sitze, Polster, Verkleidungen, Dachhimmel, Teppich, Schonbezüge sowie empfindliche Alcantara- Oberflächen.

Gleichzeitig beseitigt der enthaltene Geruchsvernichter schnell und dauerhaft unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, verschüttete Milch etc.

Zurück bleibt ein dezenter Frischeduft. Hinterlässt keine Schmutzränder. Beseitigt selbst hartnäckige Flecken wie Schokolade, Eis, Cola, Kaffee, Ketchup etc. und frischt die Farben auf.

Anwendung:

  • groben Schmutz absaugen
  • Dose gut schütteln
  • Gewebe an einer verdeckten Stelle auf Farbechtheit testen
  • verschmutzte Flächen leicht befeuchten, den Schaum gleichmäßig aufsprühen und mit feuchtem Schwamm oder Tuch einreiben
  • 5-10 Minuten einwirken lassen
  • mit feuchtem Schwamm oder Tuch nachreiben und trocknen lassen, anschließend absaugen oder ausbürsten
  • bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen mehrmals anwenden

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Polsterreiniger
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Geruchsentfernung | Innenreinigung | Polsterreinigung | Textilreinigung
Gebinde:
Sprühdose
geeignet für:
Textilien
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1400</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">9,30</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 6,06*
€ 8,18*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,13*
6
€ 4,90*
ab € 7,74*
€ 10,88*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 8,00*
€ 11,22*
2 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0181* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.