Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax Tiefenpfleger glänzend 380041 , 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax Tiefenpfleger glänzend 380041 , 300ml
sonax Tiefenpfleger glänzend 380041 , 300ml
sonax Tiefenpfleger glänzend 380041 , 300ml
Artikel-Nr.:
     894-SN1130
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03800410
EAN/GTIN:
     4064700380042
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Sonax Tiefenpfleger glänzend reinigt, pflegt und schützt Kunststoff- und Gummioberflächen
SONAX® 03800410 TiefenPfleger Glänzend 300 ml

Reinigt, pflegt und schützt Kunststoff- und Gummioberflächen im Außen- und Innenbereich

Die Pflegeemulsion dringt tief in die Oberfläche ein, Kunststoff- und Gummiteile werden gereinigt und sind vor Witterungseinflüssen - insbesondere UV-Strahlen und Ozon-Einwirkungen - nachhaltig geschützt. Nach der Behandlung entsteht eine seidenmatte Oberfläche.

  • dringt in die obersten Schichten der Materialien ein und wirkt von Innen
  • Kunststoff und Gummi sind vor Witterungseinflüssen, insbesondere Ausbleichen durch UV-Strahlen, nachhaltig geschützt
  • wirkt antistatisch und frischt Farben auf
  • für ein glänzendes Oberflächenfinish
  • dermatologisch getestet

Anwendung:

  • vor Gebrauch gut schütteln
  • auf Schwamm oder Tuch aufsprühen und gleichmäßig verteilen
  • mit SONAX® PolierVlies (Best. Nr. SN1390) oder weichem Tuch (Best. Nr. SN1770) nachwischen
  • besonders hartnäckige Verschmutzungen vorher mit SONAX® Shampoo (Best. Nr. SN1070) bzw. SONAX® AutoInnenReiniger (Best. Nr. SN1190) entfernen

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
300
Produktart:
Kunststoffpflege
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Innenreinigung | Kunststoffreinigung
Gebinde:
Sprühdose
geeignet für:
Gummi | Kunststoff
Umweltschutz:
säurefrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_15896">Tiefenpfleger Glänzend</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_15896">300</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1130</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">7,20</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_15897">Tiefenpfleger Seidenmatt</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_15897">300</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1140</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">7,20</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 5,99*
€ 8,33*
1
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,82*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,82*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 13,35*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03830410
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.