Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax FlugrostEntferner 513200, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax FlugrostEntferner 513200, 500ml
sonax FlugrostEntferner 513200, 500ml
sonax FlugrostEntferner 513200, 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SN1010
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     05132000
EAN/GTIN:
     4064700513204
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
sonax rostlöser
rostlöser
rostlöser 500 ml
Sonax FlugrostEntferner entfernt aggressive Flugrost-Rückstände sowie Industriestaub
SONAX® 05132000 FlugrostEntferner 500 ml

Entfernt aggressive Flugrost-Rückstände sowie Industriestaub von allen Lack- und lackierten Kunststoffoberflächen.

  • besonders schonend und materialverträglich durch pH-neutrale Wirkformel
  • wirkt schnell und zuverlässig und ist einfach in der Anwendung
  • geruchsarme Rezeptur

Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Fahrzeug waschen. Sprayerdüse auf Sprühstellung drehen. SONAX® FlugrostEntferner unverdünnt auf die zu behandelnden Flächen aufsprühen.

Je nach Verschmutzung 3-5 Minuten einwirken lassen, nochmal nachsprühen und mit einem weichen Schwamm nachreiben. Anschließend mit klarem Wasser sorgfältig nachspülen. Bei hartnäckigen Rückständen Behandlung wiederholen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Flugrostentferner
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Flugrostentfernung
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
lackierte Flächen
Umweltschutz:
säurefrei | lösemittelfrei | pH-neutral
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Spr&uuml;hflasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_15921">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1010</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">11,20</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_159811">5.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2790</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">49,50</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_15922">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2220</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">57,00</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
7,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sonax
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 12,98*
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,49*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 19,94*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 22,91*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
05134000
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.