Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

555000 Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier, Elevation Design, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
555000 Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier, Elevation Design, weiß
555000 Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier, Elevation Design, weiß
555000 Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier, Elevation Design, weiß
555000 Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier, Elevation Design, weiß
555000 Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier, Elevation Design, weiß
555000 Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier, Elevation Design, weiß
555000 Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier, Elevation Design, weiß
Artikel-Nr.:
     894-SM555000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     555000
EAN/GTIN:
     7322540354843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Tork 555000 Spender für Mini-Jumbo Toilettenpapier Spendersystem T2 im Elevation Design
Tork® 555000 Spender für Mini-Jumbo Toilettenpapier T2

Der Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier im Elevation Design ist ideal für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz, in denen zeitliche Effizienz und geringe Kosten eine Rolle spielen. Die hohe Kapazität macht ihn wartungsarm und sorgt dafür, dass stets Papier vorhanden ist. Die modernen Tork Elevation Spender verfügen über ein nahtloses, funktionales Design, das bei Gästen einen guten Eindruck hinterlässt.

  • Verbrauch bis zum letzten Blatt
  • integrierte Rollenbremse verhindert unabsichtliches Abrollen
  • System: T2 – Toilettenpapier Mini Jumbo Rollen System
  • Farbe: Weiß

Maße (HxBxT): 27,5 x 34,5 x 13,2 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
34,5
Höhe [cm]:
27,5
Tiefe [cm]:
13,2
Produktart:
Toilettenpapierspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Montageort:
Wand
Produktserie:
Elevation Design
Spendersystem:
T2 - Toilettenpapier Mini Jumbo Rollen System
Material:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 29,50*
€ 38,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,18*
€ 40,91*
3 Tage
5
€ 2,90*
ab € 31,74*
€ 41,56*
€ 4,95*
ab € 34,27*
€ 45,13*
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 37,777*
€ 49,427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
110255
ab € 5,66*
Zubehör
Tork
120280
ab € 3,70584*
Zubehör
Tork
472102
ab € 100,91*
Zubehör
Tork
110253
ab € 4,27084*
Zubehör
Hagmeyer
120280/1450062
ab € 99,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.