Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork extra milde Schaumseife für Spendersystem S4, Inhalt: 1 L, 1 VE = 6 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork extra milde Schaumseife für Spendersystem S4, Inhalt: 1 L, 1 VE = 6 Stk
Tork extra milde Schaumseife für Spendersystem S4, Inhalt: 1 L, 1 VE = 6 Stk
Tork extra milde Schaumseife für Spendersystem S4, Inhalt: 1 L, 1 VE = 6 Stk
Artikel-Nr.:
     894-SM520701
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     520701
EAN/GTIN:
     7322540507553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Tork 520701 extra milde Schaumseife Premium für Spendersystem S4
Tork® 520701 extra milde Schaumseife

Tork extra milde Schaumseife ist weich und cremig und bildet einen besonders üppigen, pflegenden Schaum, der ein sanftes Händewaschen ermöglicht. Dank ihrer milden Inhaltsstoffe und der duft- und farbstofffreien Formel ist das Risiko von Hautreizungen bei dieser Seife sehr gering. Sie eignet sich zur Anwendung mit den Tork Spendern für Schaumseife, die Ihren Gästen eine optimale Händehygiene ermöglichen.

  • sulfatfreie Formel ist sanft zur Haut
  • regenerierenden Inhaltsstoffe spenden Feuchtigkeit
  • Easy-to-use - schnelles und einfaches Austauschen des Flakons
  • versiegelter Flakon mit Einwegpumpe sorgt für eine gute Hygiene und senkt das Risiko von Kreuzkontamination
  • In sich zusammenfallender Flakon reduziert das Abfallvolumen
  • Bezüge je Flakon: 2500

1 VE = 6 Flakons (je 1 Liter)


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
6
Produktart:
Schaumseife
Produktkategorie:
Seife
Bezüge [Stück]:
2.500
Bezüge [VE]:
15.000
Duft:
Neutral
Eigenschaft:
parfümfrei
Qualitätsstufe:
Premium
Spendersystem:
S4 - Schaumseifen Spendersystem
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
246
6
€ 6,90*
ab € 8,31667*
€ 10,95667*
12 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 9,09834*
€ 11,86834*
6
€ 4,95*
ab € 14,315*
€ 18,465*
Lager 894
6
€ 4,95*
ab € 14,315*
€ 18,465*
6
€ 4,19*
ab € 13,71334*
€ 18,55167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,465*
€ 21,97335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,695*
€ 21,05705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,205*
€ 20,47395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,315*
€ 17,03485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 110,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
561600
ab € 55,91*
Zubehör
Tork
561608
ab € 60,94*
Zubehör
Tork
561500
ab € 26,84*
Zubehör
Tork
561508
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.