Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork milde Schaumseife für Spendersystem S4, Inhalt: 1 Liter, 1 VE = 6 Stück à 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Tork milde Schaumseife für Spendersystem S4, Inhalt: 1 Liter, 1 VE = 6 Stück à 1000 ml
Tork milde Schaumseife für Spendersystem S4, Inhalt: 1 Liter, 1 VE = 6 Stück à 1000 ml
Tork milde Schaumseife für Spendersystem S4, Inhalt: 1 Liter, 1 VE = 6 Stück à 1000 ml
Artikel-Nr.:
     894-SM520501
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     520501
EAN/GTIN:
     7322540507539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Tork 520501 milde Schaumseife Premium für Spendersystem S4
Tork® 520501 milde Schaumseife

Tork milde Schaumseife zeichnet sich durch ihren frischen Duft und ihre feuchtigkeitsspendenden und regenerierenden Inhaltsstoffe aus. Sie bildet einen weichen, cremigen Schaum für ein sanftes Händewaschen. Sie eignet sich zur Anwendung mit den Tork Spendern für Schaumseife, die Ihren Gästen eine optimale Händehygiene ermöglichen.

  • regenerierenden Inhaltsstoffe spenden Feuchtigkeit
  • easy-to-use - schnelles und einfaches Austauschen des Flakons
  • versiegelter Flakon mit Einwegpumpe sorgt für eine gute Hygiene und senkt das Risiko von Kreuzkontamination
  • in sich zusammenfallender Flakon reduziert das Abfallvolumen
  • System: S4 - Schaumseifensystem
  • Bezüge je Flakon: 2500

1 VE = 6 Flakons (je 1 Liter)


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
6
Produktart:
Schaumseife
Produktkategorie:
Seife
Bezüge [Stück]:
2.500
Bezüge [VE]:
15.000
Duft:
Frischeduft
Qualitätsstufe:
Premium
Spendersystem:
S4 - Schaumseifen Spendersystem
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
6
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 8,00667*
€ 10,48667*
2 Tage
66
6
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 10,54*
13 Tage
unbekannt
3
pro Flasche
€ 9,95*
ab € 8,14*
€ 10,90*
6 Tage
70
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 12,38*
6
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 12,75*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 10,48667*
€ 12,47914
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,28667*
€ 12,24114
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,78667*
€ 11,64614
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,00667*
€ 9,52794
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 62,92002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
460010
ab € 56,29*
Zubehör
Tork
561600
ab € 55,91*
Zubehör
Tork
561608
ab € 60,94*
Zubehör
Tork
561500
ab € 26,84*
Zubehör
Tork
561508
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.