Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork milde Flüssigseife, frischer Duft, 1 VE = 6 Stück


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Tork milde Flüssigseife, frischer Duft, 1 VE = 6 Stück
Tork milde Flüssigseife, frischer Duft, 1 VE = 6 Stück
Tork milde Flüssigseife, frischer Duft, 1 VE = 6 Stück
Artikel-Nr.:
     894-SM420501
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     420501
EAN/GTIN:
     7322540394092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Tork 420501 milde Flüssigseife Premium für Spendersystem S1
Tork® 420501 milde Flüssigseife

Bieten Sie Ihren Gästen eine Mehrzweckseife mit frischem Duft, die für alle Hauttypen geeignet ist. Tork milde Flüssigseife ist beim Händewaschen sanft zur Haut, spendet ihr Feuchtigkeit und hilft ihr, sich zu regenerieren.

  • reichhaltig und feuchtigkeitsspendend
  • frischer Duft
  • schnelles und einfaches Austauschen des Flakons
  • hohe Hygiene durch versiegelten Flakon mit Einwegpumpe
  • Spendersystem: S1 – Flüssigseifen System

1 VE = 6x 1000 ml


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
6
Produktart:
Flüssigseife
Produktkategorie:
Seife
Bezüge [Stück]:
1.000
Bezüge [VE]:
6.000
Duft:
Frischeduft
Spendersystem:
S1 - Flüssigseifen Spendersystem
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 6,14667*
€ 7,99334*
4 Tage
24
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 8,01334*
€ 10,30334*
3 Tage
6
6
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 9,17167*
€ 11,75167*
6
pro Flasche
€ 4,00*
ab € 5,875*
€ 12,24834*
Lager 894
6
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 9,605*
€ 12,255*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 12,255*
€ 14,58345
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,955*
€ 14,22645
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,615*
€ 13,82185
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,605*
€ 11,42995
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 73,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.