Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SM205638 Herst.-Nr.: 205638 EAN/GTIN: 7322540366686 |
| | |
|
| | |
| Tork 205638 Deckel für Abfallbehälter Farbe: schwarz TORK® Deckel für AbfallbehälterDieser Abfalleimerdeckel eignet sich zur Verwendung in Kombination mit dem Tork Elevation Abfallbehälter 50 Liter, wenn Hygiene das oberste Gebot ist oder dem Benutzer ein besonders hygienischer Eindruck vermittelt werden soll. - Farbe: Schwarz
- für Abfalleimer SM563008
Weitere Informationen: | | Produktart: | Deckel | Produktkategorie: | Abfallbehälter | Farbe: | schwarz | Produktserie: | Elevation Design | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckel-eimer 50l kunststoff, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer 50l, TORK |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,05* | € 28,62* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,26* | € 28,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,31* | € 28,73* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 20,61* | € 29,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,12* | € 33,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|