Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch, Wischtuch auf Rolle, 2lagig, weiß, randverleimt, perforiert, 2 Ro. a 500 Bl.,24x35cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reinigungstuch, Wischtuch auf Rolle, 2lagig, weiß, randverleimt, perforiert, 2 Ro. a 500 Bl.,24x35cm
Reinigungstuch, Wischtuch auf Rolle, 2lagig, weiß, randverleimt, perforiert, 2 Ro. a 500 Bl.,24x35cm
Reinigungstuch, Wischtuch auf Rolle, 2lagig, weiß, randverleimt, perforiert, 2 Ro. a 500 Bl.,24x35cm
Artikel-Nr.:
     894-SM130037
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130062
EAN/GTIN:
     7322540183719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Tork 130062 extra starke Mehrzweck Papierwischtücher 2-lagig, Tissue plus, hochweiß, randverleimt, perforiert
Tork 130062 extra starke Mehrzweck-Papierwischtücher Großrolle

Extra starke Papiertücher nehmen Wasser und Öl hochwirksam auf. Selbst in nassem Zustand besonders reißfest.

  • für Spendersysteme W1 und W2 geeignet!
  • 2-lagiges Tissue plus
  • hochweiß
  • Linienprägung
  • perforiert
  • Blattbreite: 23,5 cm Blattlänge: 34,0 cm

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
23,5
Blattlänge [cm]:
34
Inhalt [VE]:
1.000
Rollenlänge [m]:
170
Stück [VE]:
2
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
geprägt
Lagen:
2
Qualitätsstufe:
Premium
Spendersystem:
W1 - Bodenständer/Wandhalter Spendersystem | W2 - Innenabrollung Maxi Spendersystem
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
500
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,435*
€ 27,635*
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 25,98*
€ 35,23*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 9,95*
ab € 27,42*
€ 36,95*
15 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,325*
€ 39,665*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,46*
€ 46,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,74*
€ 55,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,67*
€ 55,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,85*
€ 53,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,28*
€ 52,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.