Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A1
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A1
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A1
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A1
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A1
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A1
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A1
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A1
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A1
Artikel-Nr.:
     894-SK1014
Hersteller:
     SafetyFrameSE
Herst.-Nr.:
     91.2058
EAN/GTIN:
     4044589430960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flucht- und Rettungsplan Rahmen
flucht- und rettungsplan rahmen
Safety Frame SE, Rahmen für Flucht- und Rettungspläne, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, Format: DIN A1
Rahmen für Flucht- und Rettungspläne

Hochwertiger stabiler Aluminiumrahmen
Frontabdeckuing: entspiegelte Kunststoffscheibe
Rückwand: Kunststoffplatte
Verschraubungselemente: Stahl


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Baustoffklasse DIN 4102-1:
B1 - schwerentflammbar
DIN Format:
DIN A1
Breite:
84,1 cm
Höhe:
59,4 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SafetyFrameSE
91.2057
ab € 80,37*
Ähnlich
SafetyFrameSE
91.2056
ab € 56,91*
Ähnlich
SafetyFrameSE
91.2055
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.