Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A2
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A2
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A2
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A2
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A2
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A2
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A2
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A2
Rahmen für Fluchtpläne, Aluminium, schwerentflammbar, Bildmaß: A2
Artikel-Nr.:
     894-SK1013
Hersteller:
     SafetyFrameSE
Herst.-Nr.:
     91.2057
EAN/GTIN:
     4044589430953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flucht- und Rettungsplan Rahmen
flucht- und rettungsplan rahmen
Safety Frame SE, Rahmen für Flucht- und Rettungspläne, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, Format: DIN A2
Rahmen für Flucht- und Rettungspläne

Hochwertiger stabiler Aluminiumrahmen
Frontabdeckuing: entspiegelte Kunststoffscheibe
Rückwand: Kunststoffplatte
Verschraubungselemente: Stahl


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Baustoffklasse DIN 4102-1:
B1 - schwerentflammbar
DIN Format:
DIN A2
Breite:
59,4 cm
Höhe:
42,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SafetyFrameSE
91.2058
ab € 129,23*
Ähnlich
SafetyFrameSE
91.2056
ab € 56,87*
Ähnlich
SafetyFrameSE
91.2055
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.